SIEMENS
変流器 入力電流:600A 600:1
ストリップ 3NJ41 インラインヒューズスイッチ遮断器 Sz 用の Siemens アクセサリです。NH1-3.電流トランスは 600/1 A、Cl.1.IP20 等級です
仕様
●巻数比:600:1●入力電流:600A●全体の高さ:80mm●全体の幅:52mm●シリーズ:SENTRON
アズワン品番
65-7312-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61857987
3NJ4915-2KA20
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください