曜日別特売

面実装抵抗 0402 1005M 1W

面実装抵抗 0402 1005M 1W - VISHAY
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:1W内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61865845FCHP0402E50R0BST165-6932-88
390
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865854FCHP0402E1000BST165-6929-21
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865870FCHP0402E50R0BTT165-6929-08
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865879FCHP0402E1000BTT165-6928-89
380
379
417(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865888FCHP0402E1000BGT165-6928-86
440
439
483(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865897FCHP0402E50R0BGT165-6929-20
390
389
428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする