曜日別特売

面実装抵抗 0402 1005M 1W 1セット 1000個入

面実装抵抗 0402 1005M 1W 1セット 1000個入 - VISHAY
仕様●入数:1リール(1000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:1W内容量1セット(1000個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61865915FCHP0402E1000BST165-6929-10
263,000
259,800
285,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865906FCHP0402E50R0BST165-6929-11
263,000
取扱い終了
返品不可
61865924FCHP0402E50R0BGT165-6932-98
263,000
取扱い終了
返品不可
61865940FCHP0402E1000BGT165-6929-14
256,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする