曜日別特売

面実装抵抗 0603 1608M 0.5W

面実装抵抗 0603 1608M 0.5W - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:0.1%●定格電力:0.5W内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61865949RA73F1J4K75BTDF65-7175-78
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865958RA73F1J7K5BTDF65-7174-18
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865967RA73F1J499RBTDF65-6935-10
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865976RA73F1J20KBTDF65-7174-01
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865985RA73F1J221RBTDF65-7174-29
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61865994RA73F1J56R2BTDF65-7172-36
880
879
967(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866010RA73F1J15KBTDF65-7175-60
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866019RA73F1J4K99BTDF65-7176-51
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866028RA73F1J3K32BTDF65-7174-30
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866037RA73F1J2K0BTDF65-7172-58
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866046RA73F1J332RBTDF65-7172-81
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866055RA73F1J5K62BTDF65-7176-98
480
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする