面実装抵抗 0805 2012M 1W

面実装抵抗 0805 2012M 1W - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:0.1%●定格電力:1W内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61866204RA73F2A1K0BTDF65-7175-04
510
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866256RA73F2A10KBTDF65-7171-29
510
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866265RA73F2A200RBTDF65-7172-76
490
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866274RA73F2A4K75BTDF65-7176-88
490
479
527(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866186RA73F2A1K5BTDF65-7177-09
490
479
527(税込)
取扱停止中
返品不可
61866195RA73F2A2K0BTDF65-7175-79
490
479
527(税込)
取扱停止中
返品不可
61866220RA73F2A5K11BTDF65-7172-80
490
479
527(税込)
取扱停止中
返品不可
61866229RA73F2A30K1BTDF65-7176-74
490
479
527(税込)
取扱停止中
返品不可
61866238RA73F2A4K99BTDF65-7172-43
490
479
527(税込)
取扱停止中
返品不可
61866247RA73F2A75RBTDF65-7175-76
510
499
549(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする