VISHAY
面実装抵抗 100kΩ 0805 2012M 0.2W
仕様
●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61866414
PEP0805Y1003BNTA
65-7172-95
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866430
PEP0805Y1003BGTA
65-7176-30
¥
1,830
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください