曜日別特売

面実装抵抗 100kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入

面実装抵抗 100kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入 - VISHAY
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:100kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61866439PEP0805Y1003BNTA65-7172-82
119,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866448PEP0805Y1003BGTA65-7173-07
97,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする