曜日別特売

面実装抵抗 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入

面実装抵抗 10kΩ 0603 1608M 0.125W 1セット 100個入 - VISHAY
仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W内容量1セット(100個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61866588PEP0603Y1002BNTA65-7175-01
103,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866597PEP0603Y1002BGTA65-7175-64
96,800
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする