VISHAY
面実装抵抗 10kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 100個入
仕様
●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:10kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61866624
PEP0805Y1002BNTA
65-7176-71
¥
98,100
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
61866640
PEP0805Y1002BGTA
65-7174-73
¥
96,400
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください