アイゼン
木製ストッカ付きピンゲージセット 1級 トビ寸法0.01mm WS1-501シリーズ
検査室・恒温室での設置に適したコンパクトな木製キャビネットです
仕様
●トビ寸法(mm):0.01●セット内容呼び寸法(mm):1.00 1.01 … 5.99 6.00●サイズ:465X280X520mm●重量:約13kg
アズワン品番
65-4224-58
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61867717
WS1-501
¥
437,000
¥
419,800
¥
461,780
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください