BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 0.65 mm ねじの呼び M5 x 0.5 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M5 x 0.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:0.8 ミリ●接続方式:コネクタ付きケーブル●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:27mm●幅:4mm●実装タイプ:洗浄●材質:ステンレスのスチール●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7357-34
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61867909
BES00J3
¥
28,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください