BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 12.8 mm ねじの呼び M18 x 1 Non-Flush
仕様
●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:1.6 ミリ●接続方式:ケーブル●シリーズ:BES●長さ:55mm●幅:18mm●実装タイプ:非水洗式●材質:真鍮、ニッケルフリーコーティング●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7354-63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61868110
BES006Z
¥
14,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください