曜日別特売

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア
検出距離(mm)2検出ヘッドサイズM8内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61868329E2E-X2C28 2M取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約85円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868338E2E-X2B1TL8-M3取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,330
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868347E2E-X2C2L8-M5取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,270
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868356E2E-X2B1TL8 2M取扱説明書、締付ナット、歯付座金全長:47.8、ねじの:36梱包状態:約85ロングボディ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,330
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868365E2E-X2C1L8-M5取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,270
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868374E2E-X2B2L8-M1取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,150
6,098
6,708(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868390E2E-X2C28-M5取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
5,950
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868399E2E-X2C1L8 2M取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約85ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,510
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
61868408E2E-X2B1TL8 5M取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約85ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,550
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868417E2A-S08LS02-WP-B2 2M-全長:40、ねじ:27---
7,070
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868426E2E-X2C28-M1取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
5,840
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868435E2E-X2B28-M1取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,030
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868444E2E-X2C18 2M取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約85円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
10,000
7,298
8,028(税込)
翌日出荷
返品不可
61868469E2E-X2B1T8 5M取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約85円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,250
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868478E2B-S08LS02-MC-B2-全長:66、ねじ:49梱包状態:約40--
5,420
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868487E2E-X2B28 5M取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約85円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,430
6,398
7,038(税込)
30日以内出荷
返品不可
61868496E2E-X2B28-M5取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
5,840
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868505E2E-X2C18 5M取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約85円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
10,800
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868460E2E-X2B2L8-M5取扱説明書、締付ナット、歯付座金-梱包状態:約40ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)
6,270
6,198
6,818(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする