BALLUFF
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 Non-Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 ミリ●接続方式:M12コネクタ●電源電圧:10 → 30 VDC●長さ:58mm●応答周波数:2000 Hz●実装タイプ:非水洗式●動作温度 Max:70℃●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7354-92
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61868514
BES01P8
¥
23,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください