誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金使用温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ケース)黄銅(ニッケルメッキ)センサー誘導電源電圧(V)DC10~30、リップル(p-p)10%含む、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)保護回路負荷短絡保護、出力逆接続保護、電源逆接続保護、サージ吸収検出物体磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します)電圧の影響定格電源電圧±15%の範囲内で、定格電源電圧時の検出距離の±1%以内保存温度範囲(℃)-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)温度の影響-40~85℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±15%以内・-25~70℃の温度範囲内で、23℃時の検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)材質(ナット)黄銅(ニッケルメッキ)材質(座金)鉄(亜鉛メッキ)応差検出距離の15%以下耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向10回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流200mA、コード長2m時:2以下保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)電源の種類直流3線式内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
コード長さ(m)
接続方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61868688E2E-X4C1L12-M1-梱包状態: 約55ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-M12コネクタ
5,950
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868697E2E-X4C112 5M-梱包状態: 約95円柱型(ネジつき)、シールドタイプ5コード引き出し
12,800
8,998
9,898(税込)
31日以内出荷
返品不可
61868706E2E-X4B1TL12 5M-梱包状態: 約95ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ5コード引き出し
6,250
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868715E2E-X4C112 2M-梱包状態: 約95円柱型(ネジつき)、シールドタイプ2コード引き出し
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868724E2E-X4B212-M1-梱包状態: 約55円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-M12コネクタ
12,200
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
61868740E2E-X4B3D12-M1-梱包状態: 約55円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-M12コネクタ
5,380
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
61868749E2E-X4C2L12 2M-梱包状態: 約95ロングボディ、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ2コード引き出し
5,950
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868758E2E-X4C212-M1-梱包状態: 約55円柱型(ネジつき)、シールドタイプ-M12コネクタ
5,380
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868767E2E-X15B1T30 5M全長:60.3、ねじ:39梱包状態: 約240標準ボディサイズ5コード引き出し
6,860
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする