曜日別特売

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 - オムロンヘルスケア
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:配線済みアズワン品番65-7354-48内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31416476E2E-X4MC18 2M【ワケあり】【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)
5,8405,798
4,928
アウトレット
5,421(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
61868785E2E-X4MC18 2M-
5,840
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61868785E2E-X4MC18 2M14963089E2E-X4MC18 2M画像準備中スタンダードタイプ近接センサ E2ENDシリーズomron(オムロン)1個
7,498
税込8,248
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする