曜日別特売

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12

誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M12 - オムロンヘルスケア
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:5 mm●接続方式:M12コネクタ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61868934E2E-X5MB1T12-M165-7354-68
5,480
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
61868950E2E-X5MB1TL12-M165-7354-46
5,950
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする