PEPPERL+FUCHS
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 8.1 mm ねじの呼び M30 Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:5 → 36 V●応答周波数:0 → 1100 Hz●奥行き:30mm●実装タイプ:洗浄●材質:黄銅、白青銅コーティング●動作温度 Min:-40℃
アズワン品番
65-7267-75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61869169
NBB10-30GM50-A2
¥
22,200
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください