BALLUFF
誘導型近接センサ ブロック形 検出範囲 16 mm ねじの呼び M20 Non-Flush
仕様
●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M20●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 ミリ●接続方式:ネジ端子●電源電圧:10 →55 VDC●長さ:120mm●応答周波数:100 Hz●奥行き:40mm●実装タイプ:非水洗式●材質:PBT●動作温度 Min:-25℃
アズワン品番
65-7356-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61869196
BES0204
¥
31,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください