曜日別特売

留点温度計 JCシリーズ

留点温度計 JCシリーズ - 東亜計器

日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。
留点形最高温度計は使用開始時刻から現在までの最高の温度が示される温度計を最高温度計といいます。
留点温度計は、水銀体温計の様な最高温度計の一種で、ガラス管の球部の上端に留点とよばれる狭い部分が設けられ、温度が上がる時には水銀は留点を通過しますが、温度が下がる

仕様●比重範囲:0~50●目量:0.5●全長(mm):L300アズワン品番65-6872-90内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61870955JC-3310
12,800
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする