曜日別特売

棕櫚ブラシ

棕櫚ブラシ - 用美(ヤマコー)

たたみなどデリケートな場所のお掃除や、ペット用品のお手入れにもお使いいただけます。
素材の形を生かし、一つ一つ手作りのためサイズは多少の誤差がございます。
写真と商品の色が異なる場合がありますのでご了承ください。

仕様●サイズ(約):L14×持ち手Φ3.5cm●重量(約):40g●材質:ブラシ/棕櫚 、留め金具/ステンレス●生産国:中国●PP袋入りアズワン品番65-4333-10繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61873719#80117
2,300
2,298
2,528(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする