のこぎり替刃式 天然藤巻柄 替刃
(1件のレビュー)
のこぎり替刃式 天然藤巻柄の替刃になります。
刃先は衝撃焼入仕様で、錆にくいクリアコーティング仕上げ。
用途
コンパネ、一般木材、合板、集成材、硬木のよこ挽きなどに
材質
SK85
全長(mm)
302
ピッチ(mm)
1.75
刃厚(mm)
0.6
刃先処理
衝撃焼入
切り幅(mm)
0.9±0.05
刃渡り(mm)
265
注意
※刃先は鋭利に仕上げてあります。危険ですので触れないでください。
※感電に注意してください。
※この鋸は必ずまっすぐ手前に引くように切ってください。前に押すときに力を入れたり、左右に大きく曲がるような切り方・コジるような切り方は刃欠け・刃曲りの原因となります。
※表示した用途以外の使用はしないでください。
※材料にクギなどの金属類がないことを十分確認のうえ使用してください。
※使用後は切りくずを取り除き、水気をよく拭き取ってください。保管するときはサビ防止のため、うすく油をひいてください。
※刃部を露出したまま保管しないでください。
※お子様の手の届かない所に保管してください。
※商品改良のため、仕様・外観などは予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
62686270
-
1パック(3本)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62686279
-
1本
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください