曜日別特売

エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) - MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。
ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。
ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。
首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。
工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。
把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。

用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
注意
※RE 2mm以上はバックドラフト形状ではありません。
※首部コーティングは、製造上、アイテムごとに範囲が異なります。
※被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
※機械の回転数が足りない場合は、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
表面処理
ボール半径R(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42802498EPDBPE2010-50-29-ATH1個超硬ATH0.5
16,750
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
42802674EPDBPE2015-46-29-ATH1個超硬ATH0.75
14,620
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
42803103EPDBPE2020-41-29-ATH1個超硬ATH1
16,150
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
42803313EPDBPE2030-66-14-ATH1個超硬ATH1.5
18,150
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
42803514EPDBPE2050-74-14-ATH1個超硬ATH2.5
26,430
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
42803523EPDBPE2050-40-29-ATH1個超硬ATH2.5
20,130
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
42803636EPDBPE2060-96-14-ATH1個超硬ATH3
48,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
42803767EPDBPE2080-98-14-ATH1個超硬ATH4
51,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
42803776EPDBPE2080-35-29-ATH1個超硬ATH4
22,220
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
42803819EPDBPE2100-86-09-ATH1個超硬ATH5
56,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
42803898EPDBPE2120-106-14-ATH1個超硬ATH6
67,520
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
62613436EPDBPE2010-63-14-ATH1本超硬合金ATHコート0.5
17,970
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
62613445EPDBPE2015-54-14-ATH1本超硬合金ATHコート0.75
17,250
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
62613454EPDBPE2020-67-09-ATH1本超硬合金ATHコート1
17,560
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
62613470EPDBPE2020-44-14-ATH1本超硬合金ATHコート1
15,350
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
62613479EPDBPE2020-85-14-ATH1本超硬合金ATHコート1
22,270
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613488EPDBPE2030-38-09-ATH1本超硬合金ATHコート1.5
14,700
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
62613497EPDBPE2030-107-14-ATH1本超硬合金ATHコート1.5
41,820
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
62613506EPDBPE2030-53-29-ATH1本超硬合金ATHコート1.5
20,520
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
62613515EPDBPE2040-76-09-ATH1本超硬合金ATHコート2
21,220
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613524EPDBPE2040-51-14-ATH1本超硬合金ATHコート2
20,790
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
62613540EPDBPE2040-92-14-ATH1本超硬合金ATHコート2
32,110
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
62613549EPDBPE2040-48-29-ATH1本超硬合金ATHコート2
21,210
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613558EPDBPE2050-46-09-ATH1本超硬合金ATHコート2.5
19,080
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
62613567EPDBPE2050-115-14-ATH1本超硬合金ATHコート2.5
46,940
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
62613576EPDBPE2060-80-09-150-ATH1本超硬合金ATHコート3
28,020
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
62613585EPDBPE2060-55-14-ATH1本超硬合金ATHコート3
21,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
62613594EPDBPE2060-52-29-ATH1本超硬合金ATHコート3
26,050
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
62613610EPDBPE2080-82-09-ATH1本超硬合金ATHコート4
34,360
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
62613619EPDBPE2080-57-14-ATH1本超硬合金ATHコート4
25,630
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
62613628EPDBPE2080-54-29-ATH1本超硬合金ATHコート4
31,050
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
62613637EPDBPE2100-61-14-ATH1本超硬合金ATHコート5
31,760
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
62613646EPDBPE2100-61-14-200-ATH1本超硬合金ATHコート5
51,890
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
62613655EPDBPE2100-39-29-ATH1本超硬合金ATHコート5
32,710
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
62613664EPDBPE2120-62-29-ATH1本超硬合金ATHコート6
53,340
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする