イシダ
ITM-150
ひょう量を3段階に切替えることで、広範囲の計量に対応可能なスタンダード電子質量はかりです。
仕様
【マルチレンジ】風袋引き範囲:59.98kg・風袋引き範囲:149.95kg
種類
電子天秤
ひょう量(kg)
150
電源
専用ACケーブル(標準搭載)/単一乾電池6本(別売)
本体質量(kg)
約2.3
最小表示(kg)
0.4、1
表示方式
バックライト付き液晶ディスプレイ
計量皿寸法(mm)
400×500
目量(kg)
0.02(0~60kg)、0.05(0~150kg)
精度等級
Ⅲ級
風袋引方法
あり
計量精度
1/3000
計量皿形状
角
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はできかねます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61786499
-
¥
130,000
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください