ニーズ
ミャオワンボディタオル
たくさん拭いてあげたい飼い主さんへ。保湿力が高いベタイン配合で皮膚に潤い、被毛にはしっとり感を与えます。なめても安心!
成分
水、BG、フェノキシエタノール、オレス-12、ベンザルコニウムクロリド、ブチルカルバミン酸、ヨウ化プロピニル、クエン酸Na、クエン酸、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、
ベタイン、加水分解シルク
用途
ペットの体・手足・口まわり・おしり周りのなどのお手入れに
枚数
300枚
シートサイズ(mm)
約200×180
香り
無香料
内容量
1ケース(6個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61794594
-
200×200×195(1個)
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61794619
-
160×160×195(1個)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。