ニーズ
アウトドア専用除菌バケツウェット
野外で便利な大容量除菌バケツウェット!焚き火など灰汚れ、調理・食事の汚れ拭きに。キャンプ用品のお手入れにも。
用途
焚き火など灰汚れ、調理・食事の汚れ拭きに。キャンプ用品のお手入れにも。
成分
水、エタノール、プロピレングリコール、塩化ベンザルコニウム
枚数
300枚
シートサイズ(mm)
約200×180
内容量
1ケース(6個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61794637
-
(1個)160×160×195
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61794655
-
(1個)200x200x195
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。