WIZ'A
ラチェットハンドル
用途
ソケット等を使いボルト、ナットの着脱作業に
色
本体:シルバー グリップ部:ブラック/ブルー
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61795066
WZ-RH3W
140
差込角2種の2WAYタイプ
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
61795075
WZ-RH3H
160
首折れタイプ、グリップ付き
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください