WIZ'A
モンキーレンチ
用途
ボルトやナットの締め付けに
色
シルバー
特性
落下防止ワイヤー通し付き
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61795039
WZ-M200
50
200
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
翌々日出荷
61795048
WZ-M250
60
250
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
61795057
WZ-M300
75
300
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください