WIZ'A
ポンププライヤー
用途
水道、ガス管等の配管作業に
全長(mm)
250
色
本体:ブラック グリップ部:レッド
適合パイプ径(Φmm)
約7.0~50
特性
幅合わせワンタッチタイプ、滑り止めグリップ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61795084
WZ-WPS250
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください