WIZ'A
ラチェットドライバー
用途
家具、電気製品の組立等
仕様
グリップ全長:100mm
セット内容
グリップ、ビット(+#0、#1、#2、#3、-4mm、-6mm)
色
ブラック/クリア
特性
マグネット式、グリップ内収納タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61795100
WZ-RHD42
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください