WIZ'A
穴あけガイド
用途
木材への垂直穴あけガイド
色
シルバー
対応機種
インパクトドライバー、電気ドリル
特性
面、小口、丸棒にも対応、透明で見やすいためズレに気づきやすい
適合寸法(mm)
4/5/6/8/10/12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61795249
WZ-SAG6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください