ギケン
ゼロバリXマルチスタブ GK-ZMST
穴深さ2Dタイプで驚異的なスピードアップで全方位穿孔対応。鋭利な端部も複雑な形状の素材も難なく穿孔ができるバリのでない不思議なゼロバリスタブ薄肉加工用ドリルとなります。
用途
鉄・ステンレス・クロス穴・薄板加工用
材質
超微粒子
表面処理
GS7コート
内容量
1本
関連資料:
(3.91MB)
注意
※湿式穿孔でお願い致します。
※ワークは必ずしっかり固定し、抜け代が貫通するようにご使用下さい。
※ドリル装着時のフレが大きいと、溶着や穴径が大きく出たり、ワーク穿孔面にらせん状のキズが残る恐れがあります…。
バスケットに入れる
151
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径D(Φmm)
全長L(mm)
シャンク径d(Φmm)
溝長l(mm)
抜代(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61788249
GK-ZMST0100
1
40
3
4
(T)0.6
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788258
GK-ZMST0110
1.1
40
3
6
(T)0.9
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788267
GK-ZMST0120
1.2
40
3
6
(T)0.9
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788276
GK-ZMST0130
1.3
40
3
6
(T)0.9
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788285
GK-ZMST0140
1.4
40
3
6
(T)0.9
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788294
GK-ZMST0150
1.5
40
3
6
(T)0.9
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788310
GK-ZMST0160
1.6
40
3
8
(T)1.2
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788319
GK-ZMST0170
1.7
40
3
8
(T)1.2
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788328
GK-ZMST0180
1.8
40
3
8
(T)1.2
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788337
GK-ZMST0190
1.9
40
3
8
(T)1.2
¥
12,430
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788346
GK-ZMST0200
2
40
3
8
(T)1.2
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788355
GK-ZMST0210
2.1
45
3
10
(T)1.5
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788364
GK-ZMST0220
2.2
45
3
10
(T)1.5
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788380
GK-ZMST0230
2.3
45
3
10
(T)1.5
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788389
GK-ZMST0240
2.4
45
3
10
(T)1.5
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788398
GK-ZMST0250
2.5
45
3
10
(T)1.5
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788407
GK-ZMST0260
2.6
45
3
12
(T)1.8
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788416
GK-ZMST0270
2.7
45
3
12
(T)1.8
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788425
GK-ZMST0280
2.8
45
3
12
(T)1.8
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788434
GK-ZMST0290
2.9
45
3
12
(T)1.8
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788450
GK-ZMST0300
3
45
3
12
(T)1.8
¥
10,530
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
翌々日出荷
61788459
GK-ZMST0310
3.1
50
4
14
(T)2.1
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788468
GK-ZMST0320
3.2
50
4
14
(T)2.1
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788477
GK-ZMST0330
3.3
50
4
14
(T)2.1
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788486
GK-ZMST0340
3.4
50
4
14
(T)2.1
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788495
GK-ZMST0350
3.5
50
4
14
(T)2.1
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788504
GK-ZMST0360
3.6
50
4
16
(T)2.4
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788520
GK-ZMST0370
3.7
50
4
16
(T)2.4
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788529
GK-ZMST0380
3.8
50
4
16
(T)2.4
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788538
GK-ZMST0390
3.9
50
4
16
(T)2.4
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
61788547
GK-ZMST0400
4
50
4
16
(T)2.4
¥
11,150
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
61788556
GK-ZMST0410
4.1
55
5
18
(T)2.7
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788565
GK-ZMST0420
4.2
55
5
18
(T)2.7
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788574
GK-ZMST0430
4.3
55
5
18
(T)2.7
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788590
GK-ZMST0440
4.4
55
5
18
(T)2.7
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788599
GK-ZMST0450
4.5
55
5
18
(T)2.7
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788608
GK-ZMST0460
4.6
55
5
20
(T)3
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788617
GK-ZMST0470
4.7
55
5
20
(T)3
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788626
GK-ZMST0480
4.8
55
5
20
(T)3
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788635
GK-ZMST0490
4.9
55
5
20
(T)3
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788644
GK-ZMST0500
5
55
5
20
(T)3
¥
11,790
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
61788660
GK-ZMST0510
5.1
60
6
22
(T)3.3
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788669
GK-ZMST0520
5.2
60
6
22
(T)3.3
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788678
GK-ZMST0530
5.3
60
6
22
(T)3.3
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788687
GK-ZMST0540
5.4
60
6
22
(T)3.3
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788696
GK-ZMST0550
5.5
60
6
22
(T)3.3
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788705
GK-ZMST0560
5.6
60
6
24
(T)3.6
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788714
GK-ZMST0570
5.7
60
6
24
(T)3.6
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788730
GK-ZMST0580
5.8
60
6
24
(T)3.6
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
61788739
GK-ZMST0590
5.9
60
6
24
(T)3.6
¥
12,560
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ