KLASS(クラス/旧:極東産機)
保冷保温シートバックポケット2
アルミ断熱素材を使用。保温保冷に最適です。保温保冷は500mlペットボトルが4本入ります。耐荷重4kg。
用途
車のドライブ
幅(mm)
240
色
BK
高さ(mm)
360
奥行(mm)
50
内容量
1個
注意
ヘッドレスト形状が一体型/シャフト1本は取付不可。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61786490
WA126
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください