Dクイック

Dクイック - エクシールDクイック - エクシールDクイック - エクシールDクイック - エクシール

エクシール製粘着ローラーに付着したゴミやほこりを転写するシートです。
水洗いせずに粘着ローラーの性能を90%以上復元します。
1回の転写は9秒。ローラーの水洗いを省き、清掃の大幅な時短ができます。
清掃回数を削減できるため、ローラーの日々のメンテナンスが簡単になります。

用途粘着ローラーに付着した汚れの転写に材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)300×210グレーRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5枚)
注意
※完全に乾燥してから貼り付けてください。水分が残ったまま壁に貼ると、カビが発生することがあります。
※剥がす際にシートを折ってしまうと跡がついて戻りません。
※油等が付着するとシートの表面が変色する恐れがあります。
※剥がす際に設置面を傷める恐れがあります。
※軟質塩ビ、可塑剤の多く含まれている材料へのご使用はお避けください。
※壁面の滑らかな場所に設置してください。強力な粘着のため、設置場所には注意が必要です。相手材を傷める可能性があります。
※素材や経年変化の状態によっては、クリーナーの使用で塗装面に影響が出る恐れがあります。
※研磨剤の入ったクレンザー、漂白剤、硬いブラシは、Dクイックを傷つけてしまうため使用しないでください。
※乾いたクロスや雑巾で表面をこするとDクイックが劣化します。必ず水で濡らしたものを使用してください。
※飛び散ったクリーナーはしっかり拭き取ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61794707CO01-40032
11,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする