曜日別特売

シリコーンたわし 丸

シリコーンたわし 丸 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 丸 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 丸 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 丸 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 丸 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 丸 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 丸 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 丸 - CAPTAIN STAG

水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。
やわらかいので食器が傷つきにくい。
細かい突起でザルなどの網目にもフィット。
油分が吸着しにくいので油汚れにも。
食洗器前の予洗いにも。
約2100本のブラシで汚れをかき出す。
裏面は瓶の蓋開けにも使える。

材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼質量(g)40適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956136UM-1933ブラック115
オープン
419
461(税込)
当日出荷
61956154UM-1934ベージュ116
オープン
419
461(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする