シリコーンたわし 四角

シリコーンたわし 四角 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 四角 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 四角 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 四角 - CAPTAIN STAGシリコーンたわし 四角 - CAPTAIN STAG

水切れが良く衛生的なやわらかいシリコーン製のたわし。
やわらかいので食器が傷つきにくい。
細かい突起でザルなどの網目にもフィット。
油分が吸着しにくいので油汚れにも。
食洗器前の予洗いにも。
約5700本のブラシで汚れをかき出す。

材質本体:シリコーンゴム(耐熱温度230度)、カラビナ:ステンレス鋼寸法(mm)約110×110質量(g)57適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956179UM-1935ブラック
オープン
449
494(税込)
当日出荷
61956197UM-1936ベージュ
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする