CS スチールバケツ10L

CS スチールバケツ10L - CAPTAIN STAGCS スチールバケツ10L - CAPTAIN STAGCS スチールバケツ10L - CAPTAIN STAGCS スチールバケツ10L - CAPTAIN STAGCS スチールバケツ10L - CAPTAIN STAGCS スチールバケツ10L - CAPTAIN STAGCS スチールバケツ10L - CAPTAIN STAGCS スチールバケツ10L - CAPTAIN STAG

耐久性に優れた便利な万能バケツ。
持ち運びに便利で手が痛くなりにくい木柄付ハンドル。
BBQや焚き火のための薪や木炭、鉈やノコギリ、トング・炭バサミ等のツールを整理ができ、まとめて持ち運べる。
ハンマーやペグ、テント設営のための小道具、作業工具の整理・運搬に。

材質本体:亜鉛めっき鋼板(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、ツル:鉄(クロームめっき)、取っ手:天然木(ラッカー塗装)容量(L)10寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×320×270収納可能質量(kg)最大10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956057UM-1619ブラック
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956075UM-1620オリーブ
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956100UM-1621カーキ
2,800
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする