CAPTAIN STAG
シャルマン イスベンチ
広げるだけの簡単組立、ファミリーで使いやすいロースタイルベンチ。
ひじ掛け付コンパクトベンチ、両側ドリンクホルダー付。
持ち運びや保管に便利なコンパクト収納設計。
収納袋付。
材質
構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材/ポリエステル、クッション材/背部・ひじ掛け部:ウレタンフォーム
色
カーキ
質量(g)
3300
耐荷重(kg)
140kg(片側:70kg)
収納寸法(mm)
210×180×長さ700
座面高(cm)
31
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1130×510×660
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61955777
UC-1878
¥
8,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください