曜日別特売

グラシア イスベンチ

グラシア イスベンチ - CAPTAIN STAGグラシア イスベンチ - CAPTAIN STAGグラシア イスベンチ - CAPTAIN STAG

広げるだけの簡単組立、ファミリーで使いやすいロースタイルベンチ。
ひじ掛け付コンパクトベンチ、両側ドリンクホルダー付。
持ち運びや保管に便利なコンパクト収納設計。
収納袋付。

材質構造部材:エポキシ樹脂塗装、張り材/ポリエステル、クッション材/背部・ひじ掛け部:ウレタンフォームブラック質量(g)3300耐荷重(kg)140kg(片側:70kg)収納寸法(mm)210×180×長さ700座面高(cm)31組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×510×660内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61955759UC-1877
8,000
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする