曜日別特売

アプリール バッグインミニチェア

アプリール バッグインミニチェア - CAPTAIN STAGアプリール バッグインミニチェア - CAPTAIN STAGアプリール バッグインミニチェア - CAPTAIN STAGアプリール バッグインミニチェア - CAPTAIN STAGアプリール バッグインミニチェア - CAPTAIN STAGアプリール バッグインミニチェア - CAPTAIN STAG

お出かけに便利なミニチェア。
セカンドチェアとしてもおすすめ。
お花見やピクニックに。
便利なサイドポケット付き。
収納袋付き。
作業する際の腰掛けとしても最適。

材質構造部材:金属(鋼)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル質量(g)860耐荷重(kg)70収納寸法(mm)130×130×長さ380座面高(cm)30組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×300内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61955838UC-1875グロウ/ライトグリーン
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
61955856UC-1876ブルーム/パープルグレー
2,500
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする