CAPTAIN STAG
CS 座れるバケツ15L
座れる、フタ付きバケツ。
フタには引っ掛けられるフック4箇所付。
アウトドアの収納、レジャーの収納、作業工具の収納に。
材質
ポリプロピレン(耐熱温度120度・耐冷温度-20度)
質量(g)
1000
容量(L)
15
耐荷重(kg)
80
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
310×305×300
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61956014
UM-1616
オリーブ
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956039
UM-1617
ベージュ
¥
3,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください