CAPTAIN STAG
棚モック付きアルミディレクターチェア
バッグが置けるチェア。
ゆったり座れる幅広設計。
軽量組立簡単。
材質
構造部材:金属(アルミニウム)、表面加工:構造部材=エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、その他の材料:クッション材=ウレタンフォーム
色
ブラック
質量(g)
2200
耐荷重(kg)
80
収納寸法(mm)
480×175×長さ800
座面高(cm)
46
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
620×480×800
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61955734
UC-1880
¥
11,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください