CAPTAIN STAG
ちょこっとメッシュテーブル
焚き火周りで、ちょこっと使える便利なテーブル。
火にかけたスキレットなどが直接置ける。
セカンドテーブルとしてもオススメです。
材質
甲板の表面材/鉄(表面加工:カチオン電着塗装)、構造部材/アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)
質量(g)
730
耐荷重(kg)
10kg(均等)
収納寸法(mm)
幅400×奥行200×高さ20
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×155
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61955917
UC-0593
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください