CAPTAIN STAG
アプリール バッグインミニテーブル
計量・組み立て簡単、小さくて便利。
セカンドテーブルとしてもおすすめ。
脚をたたんでフラットに収納。
お花見やピクニックに、テントの中でも使いやすい小さいサイズ。
収納袋付き。
作業補助台にしても便利。
材質
甲板:合成樹脂化粧繊維板、脚部:アルミニウム合金(表面加工=アルマイト)
色
木目調
質量(g)
550
耐荷重(kg)
10kg(均等)
収納寸法(mm)
400×200×20
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×200×155
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61955874
UC-0591
¥
2,200
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください