曜日別特売

ビストロ ちょこっとテーブル

ビストロ ちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGビストロ ちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGビストロ ちょこっとテーブル - CAPTAIN STAGビストロ ちょこっとテーブル - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

ちょこっと使えるサイズ感、軽量・組み立て簡単。
小さくて便利、セカンドテーブルとしてもオススメ。
行楽・キャンプ・チェアリング等、幅広く活躍。
作業補助台にしても便利。

材質
甲板の表面素材/合成樹脂化粧繊維板、表面加工/脚部:アルマイト、脚部材質:アルミニウム合金
質量(g)550耐荷重(kg)10kg(均等)収納寸法(mm)幅400×奥行200×高さ20組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×155内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61955899UC-0590
2,000
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 休憩室の畳上のテーブルとして
山陰パナソニック株式会社建設業・工事業

サイズも重さも丁度良く、休憩時のテーブルとして使っています。場所も取らず丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする