曜日別特売

ビストロ ポールハサムテーブル 60

ビストロ ポールハサムテーブル 60 - CAPTAIN STAGビストロ ポールハサムテーブル 60 - CAPTAIN STAGビストロ ポールハサムテーブル 60 - CAPTAIN STAGビストロ ポールハサムテーブル 60 - CAPTAIN STAGビストロ ポールハサムテーブル 60 - CAPTAIN STAGビストロ ポールハサムテーブル 60 - CAPTAIN STAGビストロ ポールハサムテーブル 60 - CAPTAIN STAGビストロ ポールハサムテーブル 60 - CAPTAIN STAG

テントポールやパラソルポールなどを挟んで使える丸形テーブル。
分離した状態で半円テーブルとして、それぞれ独立使用可能。
取り付け式ジョイントパイプで高さ2段階調節可能。
持ち運びに便利な収納バッグ付。
対応ポール径:Φ32mmまで

材質甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)質量(g)3200耐荷重(kg)20kg(均等)収納寸法(mm)600×300×70組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×400・225内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61955935UC-0597
14,000
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする