曜日別特売

モンテ アルミタンブラー460

モンテ アルミタンブラー460 - CAPTAIN STAGモンテ アルミタンブラー460 - CAPTAIN STAGモンテ アルミタンブラー460 - CAPTAIN STAGモンテ アルミタンブラー460 - CAPTAIN STAGモンテ アルミタンブラー460 - CAPTAIN STAGモンテ アルミタンブラー460 - CAPTAIN STAGモンテ アルミタンブラー460 - CAPTAIN STAGモンテ アルミタンブラー460 - CAPTAIN STAG

冷たさダイレクト!スタイリッシュなスリムアルミ製タンブラー。
軽量で持ち運びにも便利。
スタッキング可能。

材質アルミニウム合金、表面加工:アルマイト容量(mL)460質量(g)65外径×高さH(Φmm×mm)68×155内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956258UE-4930シルバー
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956276UE-4931ブラック
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956294UE-4932カーキ
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956319UE-4933ブルー
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956337UE-4934イエロー
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
61956355UE-4935レッド
オープン
779
857(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする