曜日別特売

TKペースト

TKペースト - 化研テック

低温硬化の高導電性接着剤。
一液の熱硬化型エポキシ接着剤で簡単にロスなく使用できます。
接着強度が高く、はんだ並みの良好な導電性が得られます。
100℃で硬化するため、耐熱性の無い部品やフィルムデバイスにも使用できます。
独自開発の特殊形状銀粉でガルバニック腐食を抑制し、導電性が安定しています。
微細粒子の大きさにばらつきが少なく、微細ニードルで塗布が可能です(内径0.2mm以上を推奨)。
シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。

用途
耐熱性の低い部材の導電接着に。
部品実装や信頼性を必要とする導電性用途に。
大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。
仕様●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):3x10-4●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30灰色主成分エポキシ樹脂・Ag比重2.8硬化時間(分)60 (100℃)保管温度(℃)-10℃以下危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性
注意
※本品は熱反応タイプの接着剤です。作業は25℃以下で行ってください。
※工業用です。家庭用には使用しないでください。
※本品はクール便(冷凍)で発送します。納入後は速やかに冷凍庫で保管ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61956845CR-5200(1本)1本(10g)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
61956879CR-5200(1箱)1箱(10g×10本)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61956845CR-5200(1本)43154048816505CR-5200(1本) TKペーストCR-5200 化研テック 43154048TKペーストCR-5200化研テック1本(10g×1本)
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
61956879CR-5200(1箱)43154039816504CR-5200(1箱) TKペーストCR-5200 化研テック 43154039TKペーストCR-5200化研テック1セット(10g×10本)
92,980
税込102,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする