曜日別特売

広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong広口試薬ボトル(HDPE 褐色) - bitstrong

薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。
化学工場や実験室などでご活用いただけます。
光による内容物の変質を防ぎます。紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適です。
パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。
液体や粉末・固体試料の出し入れがしやすい広口ボトルです。
原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。
-100℃までの超低温化での保存が可能です。
薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。
pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。

用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一部HDPEに適さない液体(アセトンやクロム酸など)には使用できません。
※非滅菌仕様です。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61958647BS-BOT-RW4-HDPEB-11袋(1本)4412.2816
50
49
54(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958665BS-BOT-RW8-HDPEB-11袋(1本)8456.21425
40
39
43(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958674BS-BOT-RW15-HDPEB-11袋(1本)15587.11425
40
39
43(税込)
5日以内出荷
返品不可
61958690BS-BOT-RW30-HDPEB-11袋(1本)3063102134
60
59
65(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
61958699BS-BOT-RW60-HDPEB-11袋(1本)608615.72139
80
79
87(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958708BS-BOT-RW125-HDPEB-11袋(1本)1259926.22850
145
139
153(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958717BS-BOT-RW125-HDPEB-51袋(5本)1259926.22850
725
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958726BS-BOT-RW4-HDPEB-101袋(10本)4412.2816
475
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958735BS-BOT-RW8-HDPEB-101袋(10本)8456.21425
385
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958760BS-BOT-RW15-HDPEB-101袋(10本)15587.11425
385
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958857BS-BOT-RW30-HDPEB-101袋(10本)3063102134
570
569
626(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
61958875BS-BOT-RW60-HDPEB-101袋(10本)608615.72139
755
749
824(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958900BS-BOT-RW4-HDPEB-501袋(50本)4412.2816
2,245
2,190
2,409(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958927BS-BOT-RW8-HDPEB-501袋(50本)8456.21425
1,795
1,790
1,969(税込)
14日以内出荷
返品不可
61958945BS-BOT-RW15-HDPEB-501袋(50本)15587.11425
1,770
1,690
1,859(税込)
6日以内出荷
返品不可
61958970BS-BOT-RW30-HDPEB-501袋(50本)3063102134
2,700
2,690
2,959(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする