曜日別特売

細口試薬ボトル(HDPE 白色)

細口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong細口試薬ボトル(HDPE 白色) - bitstrong

薬品や試料の保存に最適な試薬ボトルです。
化学工場や実験室などでご活用いただけます。
パッキンや中栓なしでも液漏れしにくく、中身の出し入れが非常に簡単です。
液体薬品を注ぎやすい細口のボトルです。
原材料にバージン材を使用しており、不純成分の混入がなく、品質も均一で衛生的です。
-100℃までの超低温化での保存が可能です。
薬品耐性に優れており、酸やアルカリ、アルコールに対して強い耐性を誇るHDPE製ボトルです。
pH 5~9までの範囲内でご利用下さい。

用途実験用薬液、化学薬品、原料粉末、食品原液、工業用排水などの液体・粉体の保管性能DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー、RoHS2 (EU)2015/863 対応材質本体/HDPE、キャップ/PPRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※一部HDPEに適さない液体(アセトンやクロム酸など)には使用できません。
※非滅菌仕様です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
高さ(mm)
質量(g)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61959688BS-BOT-RN30-HDPEW-11袋(1本)306171434
55
54
59(税込)
7日以内出荷
返品不可
61959697BS-BOT-RN60-HDPEW-11袋(1本)608512.71437
70
69
76(税込)
6日以内出荷
返品不可
61959706BS-BOT-RN125-HDPEW-11袋(1本)12510117.31850
120
119
131(税込)
6日以内出荷
返品不可
61959715BS-BOT-RN125-HDPEW-51袋(5本)12510117.31850
600
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
61959724BS-BOT-RN30-HDPEW-101袋(10本)306171434
520
519
571(税込)
6日以内出荷
返品不可
61959740BS-BOT-RN60-HDPEW-101袋(10本)608512.71437
665
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
61959758BS-BOT-RN30-HDPEW-501袋(50本)306171434
2,445
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする